曜日別特売

ダクロピアスHEX(ゼンネジ

ダクロピアスHEX(ゼンネジ - 大阪魂ダクロピアスHEX(ゼンネジ - 大阪魂
サイズ6×60働き長さ(mm)46寸法B(mm)9.5板厚(mm)削孔板厚:6寸法h(mm)6.6最小素地厚(mm)2.3寸法c(mm)2寸法dk(Φmm)13ねじ部長さ(mm)全ねじねじ径d(Φmm)6内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592534716X60
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする