大阪魂
3カ-W ピアスシンワッシャー(ゼン
サイズ
5×50
働き長さ(mm)
39
適合板厚(mm)
1.6~4.0
寸法d(Φmm)
4.8
寸法h(mm)
1.8
寸法c(mm)
0.8
寸法dk(Φmm)
12.2
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253480
5X50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください