曜日別特売

3カ-B Fポイント(シンワッシャ(アラメ

3カ-B Fポイント(シンワッシャ(アラメ - 大阪魂3カ-B Fポイント(シンワッシャ(アラメ - 大阪魂
寸法H(mm)2.5寸法F(mm)6適合板厚(mm)2.3mmまで寸法D(mm)10.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.0×13ねじ部長さ(mm)全ネジ内容量1袋(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592535254X13
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする