大阪魂
3カ-ユニ Fポイント(シンワッシャ(ホソメ
寸法H(mm)
3
寸法F(mm)
10
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
12
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5.0×35
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
内容量
1袋(32個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253541
5X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください