曜日別特売

3カ-ユニ ダンバ(ステンキャップ

3カ-ユニ ダンバ(ステンキャップ - 大阪魂3カ-ユニ ダンバ(ステンキャップ - 大阪魂
寸法H(mm)6.9対辺(mm)9.6適合板厚(mm)2.3~6.0寸法Dk(Φmm)13
全7種類を絞り込む
サイズ(d×L1)(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ(d×L1)(mm)
働き寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592535596X70X401袋(150個)6×70(L2:40)55
オープン
26,378
29,016(税込)
9日以内出荷
返品不可
592535686X80X451袋(2個)6×80(L2:45)65
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592535776X90X501袋(120個)6×90(L2:50)75
オープン
23,298
25,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
592535866X105X601袋(120個)6×105(L2:60)90
オープン
25,012
27,513(税込)
9日以内出荷
返品不可
592535956X115X651袋(120個)6×115(L2:65)100
オープン
26,456
29,102(税込)
9日以内出荷
返品不可
592536116X135X651袋(120個)6×135(L2:65)120
オープン
29,120
32,032(税込)
9日以内出荷
返品不可
592536206X150X651袋(100個)6×150(L2:65)135
オープン
26,396
29,036(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする