大阪魂
3カ-B ニューポイント(PAN
サイズ
4×25
十字穴番号
No.2
ねじピッチ(mm)
1.4(18山)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
3
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
4.2
寸法EL(mm)
16
ねじ部長さ(mm)
全ネジ
内容量
1袋(44個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253751
4X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください