大阪魂
3カ-ユニ ドリルスクリューDPW
十字穴番号
(+)2
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
13
16
19
25
35
45
内容量
選択してください
1袋(16個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253805
4X13
1袋(1000個)
13
4×13
1.2~3.2
3.6
10
オープン
¥
9,274
¥
10,201
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253821
4X16
1袋(800個)
16
4×16
1.2~3.2
3.6
10
オープン
¥
8,229
¥
9,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253830
4X19
1袋(700個)
19
4×19
1.2~3.2
3.6
10
オープン
¥
7,996
¥
8,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253839
5X16
1袋(500個)
16
5×16
1.6~4.5
3.9
12
オープン
¥
6,409
¥
7,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253848
5X19
1袋(500個)
19
5×19
1.6~4.5
3.9
12
オープン
¥
6,918
¥
7,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253857
5X25
1袋(400個)
25
5×25
1.6~4.5
3.9
12
オープン
¥
6,832
¥
7,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253866
5X35
1袋(300個)
35
5×35
1.6~4.5
3.9
12
オープン
¥
6,492
¥
7,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253875
5X45
1袋(16個)
45
5×45
1.6~4.5
3.9
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください