大阪魂
3カ-ユニ シールスクリューSH-WS
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
19
25
35
45
内容量
1袋(8個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59253909
5X19
1袋(200個)
19
19
1.6~4.5
8
12.5
オープン
¥
6,112
¥
6,723
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253918
5X25
1袋(200個)
25
25
1.6~4.5
8
18.5
オープン
¥
6,612
¥
7,273
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253927
5X35
1袋(200個)
35
35
1.6~4.5
8
28.5
オープン
¥
7,396
¥
8,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253936
5X45
1袋(150個)
45
45
1.6~4.5
8
38.5
オープン
¥
6,869
¥
7,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253945
6X19
1袋(150個)
19
19
2.3~3.2
9.6
11.5
オープン
¥
7,509
¥
8,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253961
6X25
1袋(8個)
25
25
2.3~6.0
9.6
16.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253970
6X35
1袋(150個)
35
35
2.3~6.0
9.6
26.5
オープン
¥
9,165
¥
10,082
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59253979
6X45
1袋(100個)
45
45
2.3~6.0
9.6
36.5
オープン
¥
6,605
¥
7,266
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください