曜日別特売

3カ-ユニ LIVE(ラッパ

3カ-ユニ LIVE(ラッパ - 大阪魂3カ-ユニ LIVE(ラッパ - 大阪魂
十字穴番号2番寸法D(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)2.3寸法W2(mm)32.2ねじピッチp(mm)1.27サイズ(d×L1)(mm)3.5×41内容量1袋(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592539973.5X41
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする