大阪魂
3カ-ユニ マイクロライヴ(AZWシール
十字穴番号
#2
寸法H(mm)
2
最大板厚(mm)
0.8×2
寸法d3(mm)
2.9
寸法K(mm)
0.8
寸法h(mm)
1.75
寸法C(Φmm)
5.3
寸法B(Φmm)
12
寸法y(mm)
3.3
寸法E(Φmm)
3.4
呼び径d
本体:4、AZワッシャー:4
寸法Dk(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59254006
4X19
1袋(30個)
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59254015
4X25
1袋(300個)
25
オープン
¥
5,434
¥
5,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください