大阪魂
3カ-ユニ LIVE(シールHEX(ゼン
寸法L2(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D(mm)
最大板厚(mm)
寸法W2(mm)
ねじピッチp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59254031
5X45
1袋(150個)
8
10.8
4.5
30.7
1.59
オープン
¥
4,412
¥
4,853
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59254040
6X45
1袋(100個)
9.6
12.8
6.5
29
1.81
オープン
¥
4,145
¥
4,560
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59254049
6X50
1袋(100個)
9.6
12.8
6.5
34
1.81
オープン
¥
4,434
¥
4,877
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59254058
6X60
1袋(80個)
9.6
12.8
6.5
44
1.81
オープン
¥
4,132
¥
4,545
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59254067
6X70
1袋(8個)
9.6
12.8
6.5
54
1.81
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください