大阪魂
3カ-ユニ ベストJP
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
10.5
寸法k(mm)
15
寸法p(mm)
3.2
寸法dk(mm)
3.4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59254101
4.8X45X40
1袋(19個)
4.8×45
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59254110
4.8X65X40
1袋(150個)
4.8×65
65
オープン
¥
5,096
¥
5,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください