大阪魂
Rブラック SUS410 ピアス(トラス
材質
SUS410
長さ(mm)
13
サイズ
4×13
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
13
働き長さ(mm)
5
適合板厚(mm)
1.4~3.2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1袋(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59254451
4X13
オープン
¥
12,914
¥
14,205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください