SUS410 ダンバHEX

SUS410 ダンバHEX - 大阪魂SUS410 ダンバHEX - 大阪魂
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
対辺(mm)
適合板厚(mm)
寸法Dk(Φmm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592551085X161袋(500個)5.581.6~4.5115×16
オープン
16,147
17,762(税込)
9日以内出荷
返品不可
592551175X191袋(500個)5.581.6~4.5115×19
オープン
17,363
19,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
592551265X251袋(400個)5.581.6~4.5115×25
オープン
17,212
18,933(税込)
翌々日出荷
返品不可
592551355X351袋(300個)5.581.6~4.5115×35
オープン
16,380
18,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
592551515X45X351袋(200個)5.581.6~4.5115×45(L2:35)
オープン
13,218
14,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
592551605X50X351袋(200個)5.581.6~4.5115×50(L2:35)
オープン
14,543
15,997(税込)
9日以内出荷
返品不可
592551696X191袋(300個)6.99.62.3~6.0136×19
オープン
16,858
18,544(税込)
9日以内出荷
返品不可
592551786X351袋(200個)6.99.62.3~6.0136×35
オープン
14,207
15,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
592551876X401袋(150個)6.99.62.3~6.0136×40
オープン
11,649
12,814(税込)
翌々日出荷
返品不可
592551966X45X351袋(150個)6.99.62.3~6.0136×45(L2:35)
オープン
12,643
13,907(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552056X50X351袋(150個)6.99.62.3~6.0136×50(L2:35)
オープン
13,385
14,724(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552216X60X351袋(100個)6.99.62.3~6.0136×60(L2:35)
オープン
9,905
10,896(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552306X70X401袋(100個)6.99.62.3~6.0136×70(L2:40)
オープン
11,565
12,722(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552396X80X451袋(100個)6.99.62.3~6.0136×80(L2:45)
オープン
13,358
14,694(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552486X90X501袋(80個)6.99.62.3~6.0136×90(L2:50)
オープン
15,854
17,439(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552576X105X601袋(150個)6.99.62.3~6.0136×105(L2:60)
オープン
34,160
37,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552666X115X651袋(150個)6.99.62.3~6.0136×115(L2:65)
オープン
40,112
44,123(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552756X135X651袋(150個)6.99.62.3~6.0136×135(L2:65)
オープン
50,472
55,519(税込)
9日以内出荷
返品不可
592552916X150X651袋(150個)6.99.62.3~6.0136×150(L2:65)
オープン
62,440
68,684(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする