大阪魂
ホワイト ポリカスクリューPC(ツイスト
適合板厚(mm)
2.3~4.5
寸法S(mm)
11
寸法d2(mm)
6
寸法k(mm)
8.5
寸法dk(mm)
15.5
寸法Ln(mm)
8.5
ねじの呼びd
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256490
6X35X26
1袋(150個)
35
26
9
17
21(Lg1:9)
オープン
¥
16,494
¥
18,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256499
6X50X35
1袋(3個)
50
35
15
6
36(Lg1:15)
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください