大阪魂
ジオメット ドリルスクリューHEXL-P
寸法L(mm)
38
適合板厚(mm)
6.0~12
寸法S(mm)
8
寸法b(mm)
22
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
11
寸法Ln(mm)
16
ねじの呼びd
5.5
寸法Lg2(mm)
19
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256560
5.5X38
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください