大阪魂
3カ-ユニ パッチスクリューPS-P
十字穴番号
2
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
2.3
呼び径d
4.5
寸法dk(mm)
8.5
寸法Ln(mm)
3.5
適合厚さ(mm)
下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地厚を含む):0.8~1.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256569
4.5X13
1袋(26個)
13
9.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59256578
4.5X16
1袋(100個)
16
12.5
オープン
¥
1,874
¥
2,061
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください