大阪魂
3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
長さ(mm)
23
十字穴番号
3番
寸法D(mm)
14
寸法L2(mm)
23
最大板厚(mm)
6
寸法P(mm)
1.81
寸法W2(mm)
11
サイズ(d×L1)(mm)
6×25
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256587
6X25X23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください