曜日別特売

3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ

3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ - 大阪魂3カ-ユニ LIVE(ステンCPキョクザ - 大阪魂
ねじピッチ(mm)1.81寸法S(mm)9.6寸法D(mm)12.8最大板厚(mm)6.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592565966X901袋(100個)W1-W2:41.0-71.0506×90
オープン
10,296
11,326(税込)
9日以内出荷
返品不可
592566056X1051袋(50個)W1-W2:46.0-86.0606×105
オープン
6,432
7,075(税込)
9日以内出荷
返品不可
592566216X1151袋(3個)W1-W2:51.0-96.0656×115
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592566306X1351袋(50個)W1-W2:71.0-116.0656×135
オープン
7,369
8,106(税込)
9日以内出荷
返品不可
592566396X1501袋(50個)W1-W2:86.0-131.0656×150
オープン
8,112
8,923(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする