曜日別特売

クリアーポリカLIVE(STEEL

クリアーポリカLIVE(STEEL - 大阪魂クリアーポリカLIVE(STEEL - 大阪魂
ねじピッチ(mm)1.01寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8最大板厚(mm)2.3サイズ(d×L1)(mm)5×25スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6座金寸法(mm)W25×L30×H11内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592566485X25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする