大阪魂
クリアーポリカLIVE(WOOD
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
2.82
寸法D(mm)
9.3
寸法L2(mm)
25
先端形状
とがり先
サイズ(d×L1)(mm)
4×35
スポンジサイズ(mm)
EPDMスポンジ:W13×L4×H6
座金寸法(mm)
W25×L30×H11
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256657
4X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください