大阪魂
20・3ユニ SH LIVE(+)DNT
十字穴番号
2番
寸法D(mm)
11
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
4
ねじピッチp(mm)
1.59
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256691
DNT-4816
1袋(42個)
5.3
4.8×16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59256700
DNT-4819
1袋(500個)
7.5
4.8×19
オープン
¥
5,976
¥
6,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください