大阪魂
20・3ユニ SH LIVE(+)DPI
十字穴番号
2番
寸法D(mm)
10
最大板厚(mm)
3.2
ねじピッチp(mm)
1.41
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256709
DPI-4232
1袋(500個)
14
13.7
4.2×32
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256718
DPI-4240
1袋(29個)
16
19.7
4.2×40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください