大阪魂
3カ-W スクエアーフレキ
サイズ
5×65
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
29~53
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
11
寸法k(mm)
6
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59256770
5X65X40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください