曜日別特売

3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN

3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN - 大阪魂3カ-ユニ ドリル&ドライブPAN - 大阪魂
寸法L2(mm)全ねじ
全13種類を絞り込む
寸法D(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59256876ST3.5X9.51袋(2000個)2.91.2~1.6mm72.5ST3.5×9.5
オープン
9,896
10,886(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256885ST3.5X131袋(97個)6.21.2~2.3mm72.5ST3.5×13
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59256901ST3.5X161袋(1000個)9.21.2~2.3mm72.5ST3.5×16
オープン
5,227
5,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256910ST3.5X191袋(1000個)12.11.2~2.3mm72.5ST3.5×19
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256919ST3.5X251袋(1000個)18.11.2~2.3mm72.5ST3.5×25
オープン
6,843
7,527(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256928ST4.2X321袋(1000個)231.6~3.2mm83ST4.2×32
オープン
9,227
10,150(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256937ST4.2X381袋(700個)291.6~3.2mm83ST4.2×38
オープン
7,272
7,999(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256946ST4.8X321袋(1000個)21.51.6~3.2mm9.53.5ST4.8×32
オープン
12,592
13,851(税込)
翌々日出荷
返品不可
59256955ST4.8X381袋(500個)27.51.6~3.2mm9.53.5ST4.8×38
オープン
7,334
8,067(税込)
9日以内出荷
返品不可
59256971ST4.8X501袋(300個)39.51.6~3.2mm9.53.5ST4.8×50
オープン
5,425
5,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
592603494X401袋(700個)301.6~3.2mm834.0×40
オープン
8,758
9,634(税込)
9日以内出荷
返品不可
592603584X451袋(500個)351.6~3.2mm834.0×45
オープン
5,363
5,899(税込)
9日以内出荷
返品不可
592603674X501袋(500個)401.6~3.2mm834.0×50
オープン
6,112
6,723(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする