曜日別特売

20・3ユニ SH KM(+)DPF

20・3ユニ SH KM(+)DPF - 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPF - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59257156DPF-42351袋(28個)4.2×35352.4168
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59257165DPF-42401袋(400個)4.2×40402.4168
オープン
7,138
7,852(税込)
9日以内出荷
返品不可
59257181DPF-42451袋(250個)4.2×45452.4208
オープン
4,867
5,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
59257190DPF-48451袋(250個)4.8×45452.7279
オープン
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする