大阪魂
ユニクロ ムヨウセツビス(ドリル
サイズ
4.2×15
寸法d(mm)
3.4
寸法L1(mm)
4.7
寸法a(mm)
5.5
寸法D(mm)
7.8
寸法K(mm)
1.65
寸法c(mm)
0.2
寸法dk(mm)
6
内容量
1袋(119個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59257531
4.2X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください