曜日別特売

3カ-W ムヨウセツビス(ドリル

3カ-W ムヨウセツビス(ドリル - 大阪魂3カ-W ムヨウセツビス(ドリル - 大阪魂
サイズ4.2×15寸法d(mm)3.4寸法L1(mm)4.7寸法a(mm)5.5寸法D(mm)7.8寸法K(mm)1.65寸法c(mm)0.2寸法dk(mm)6内容量1袋(119個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592575404.2X15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする