大阪魂
3カ-ユニ クイックビス YFドリル
寸法F(mm)
7.5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
寸法D(mm)
10
仕上
三価ユニクロ
全8種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
5.0×16
5.0×19
5.0×25
5.0×35
5.0×45
5×55
5×65
5×75
内容量
選択してください
1袋(15個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59258136
5X16
1袋(1000個)
5.0×16
オープン
¥
29,589
¥
32,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59258145
5X19
1袋(700個)
5.0×19
オープン
¥
21,234
¥
23,357
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59258161
5X25
1袋(500個)
5.0×25
オープン
¥
14,934
¥
16,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59258170
5X35
1袋(15個)
5.0×35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59258179
5X45
1袋(250個)
5.0×45
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59258188
5X55X35
1袋(200個)
5×55
オープン
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59258197
5X65X45
1袋(150個)
5×65
オープン
¥
4,467
¥
4,914
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59258206
5X75X45
1袋(100個)
5×75
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください