曜日別特売

GB PS550 EXCEL PAN

GB PS550 EXCEL PAN - 大阪魂GB PS550 EXCEL PAN - 大阪魂

高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。
高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。
高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。
先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味
小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ
下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化
材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼
先端部
圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。

十字穴番号#2寸法k(mm)2.8呼び径d4寸法dk(mm)8内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592585204X1313
オープン
23,056
25,362(税込)
9日以内出荷
返品不可
592585294X1616
オープン
28,747
31,622(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする