曜日別特売

SUS410 SGシ)MBシートテクスシンワッシャセット

SUS410 SGシ)MBシートテクスシンワッシャセット - 大阪魂SUS410 SGシ)MBシートテクスシンワッシャセット - 大阪魂
適合板厚(mm)1.6ねじの種類4.5ミリ 全ねじ P=1.4頭部寸法(mm)外径:11.0、高さ:4.3、十字穴:#2切刃(mm)外径:2.9、長さ:3.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ねじ寸法(mm)
最大締結厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592585384.5X161袋(500個)(呼び径×長さ)4.5×16ねじ外径:4.6、全長:14.2、ねじ長さ:10.76
オープン
32,912
36,203(税込)
9日以内出荷
返品不可
592585474.5X191袋(6個)(呼び径×長さ)4.5×19ねじ外径:4.6、全長:17.2、ねじ長さ:13.79
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする