曜日別特売

ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス

ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス - 大阪魂ステンメッキ SUS410 ピアス(トラス - 大阪魂
材質SUS410十字穴番号#2ねじの種類全ねじ頭部形状トラスねじ部長さ(mm)全ねじ
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592588365X161袋(1000個)165×161661.6~4.5
オープン
23,845
26,230(税込)
翌々日出荷
返品不可
592607694X131袋(800個)134×131351.4~3.2
オープン
13,118
14,430(税込)
9日以内出荷
返品不可
592607784X161袋(600個)164×161671.4~3.2
オープン
11,209
12,330(税込)
9日以内出荷
返品不可
592607874X191袋(500個)194×1919111.4~3.2
オープン
10,283
11,311(税込)
9日以内出荷
返品不可
592607964X251袋(500個)254×2525171.4~3.2
オープン
11,800
12,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
592608054X301袋(400個)304×3030221.4~3.2
オープン
10,267
11,294(税込)
9日以内出荷
返品不可
592608214X351袋(800個)354×3535271.4~3.2
オープン
20,394
22,433(税込)
9日以内出荷
返品不可
592608305X191袋(1000個)195×191981.6~4.5
オープン
25,894
28,483(税込)
9日以内出荷
返品不可
592608395X251袋(1000個)255×2525151.6~4.5
オープン
33,323
36,655(税込)
9日以内出荷
返品不可
592608485X301袋(800個)305×3030201.6~4.5
オープン
25,074
27,581(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする