大阪魂
ステンメッキ SUS410 ピアスパンワッシャー
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4×13
4×16
4×19
4×25
5×16
5×19
5×25
内容量
選択してください
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59258845
4X16
1袋(600個)
4×16
8
1.4~3.2
4.2
2.1
オープン
¥
10,927
¥
12,020
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59260857
4X13
1袋(800個)
4×13
5
1.4~3.2
4.2
2.1
オープン
¥
13,354
¥
14,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59260866
4X19
1袋(500個)
4×19
10
1.4~3.2
4.2
2.1
オープン
¥
9,865
¥
10,852
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59260875
4X25
1袋(500個)
4×25
16
1.4~3.2
4.2
2.1
オープン
¥
11,158
¥
12,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59260891
5X16
1袋(1500個)
5×16
6
1.6~4.0
4.8
2.2
オープン
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59260900
5X19
1袋(1000個)
5×19
8
1.6~4.0
4.8
2.2
オープン
¥
24,120
¥
26,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59260909
5X25
1袋(800個)
5×25
14
1.6~4.0
4.8
2.2
オープン
¥
22,589
¥
24,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください