曜日別特売

BK SUS410 ピアス(ヒラ

BK SUS410 ピアス(ヒラ - 大阪魂BK SUS410 ピアス(ヒラ - 大阪魂
十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2寸法dk(Φmm)9ねじ部長さ(mm)全ねじ
全6種類を絞り込む
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592588614X131袋(1000個)4×13135
オープン
18,689
20,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
592588704X161袋(23個)4×16167
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592588794X191袋(500個)4×191910
オープン
11,327
12,460(税込)
9日以内出荷
返品不可
592588884X251袋(500個)4×252516
オープン
13,314
14,645(税込)
9日以内出荷
返品不可
592588974X351袋(800個)4×353526
オープン
24,218
26,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
592589064X451袋(600個)4×454536
オープン
20,354
22,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする