大阪魂
ホワイト SUS410 ピアスPAN(ホソメ
十字穴番号
#2
寸法d(Φmm)
3.9
寸法h(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59259299
4X10
1袋(1000個)
4×10
10
4
0.7~2.3
オープン
¥
13,318
¥
14,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59259308
4X13
1袋(1000個)
4×13
13
5
0.7~3.2
オープン
¥
13,849
¥
15,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59259317
4X16
1袋(29個)
4×16
16
7
0.7~3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59259326
4X19
1袋(700個)
4×19
19
10
0.7~3.2
オープン
¥
11,958
¥
13,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59259335
4X25
1袋(500個)
4×25
25
16
0.7~3.2
オープン
¥
10,665
¥
11,732
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください