大阪魂
GB SUS410 LIVE(ティーワッシャー
十字穴番号
2番
寸法H(mm)
1
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
4
寸法W2(mm)
32.2
ねじピッチp(mm)
1.59
サイズ(d×L1)(mm)
5×45
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59259588
5X45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください