ヤマヒロ
SUS410 JP(ノンヘッドJP(ノンヘッド
サイズ
5×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59259606
5X45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください