曜日別特売

Rシルバー MBテクス(ナベ

Rシルバー MBテクス(ナベ - 大阪魂Rシルバー MBテクス(ナベ - 大阪魂
適合板厚(mm)3.2ねじの種類4ミリ 並目 P1.4 (18山) 全ねじ頭部寸法(mm)外径:8.2、高さ:2.9、十字穴:#2ねじ寸法(mm)ねじ外径:4.2、首下長さ:16、ねじ長さ:11.0切刃(mm)外径:3.4、長さ:5.0寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×16最大締結厚(mm)6.5内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592625714X16
オープン
7,916
8,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする