大阪魂
3カ-ユニ MBスコッツテクス AZW
MBシーリングテクス スコッツ
AZタイプ
鋼製 三価ユニクロ
頭部キャップ:ステンレスSUS304製
座金部:ステンレス304製
パッキン部:EPDM製
頭部寸法(mm)
外径:15.9、高さ:9.1、二面幅:9.6
全7種類を絞り込む
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
選択してください
6×19
6×25
6×35
6×45
6×50
6×60
6×70
内容量
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
ねじの種類
ねじ寸法(mm)
切刃(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59262580
6X19
1袋(400個)
3.2
6ミリ 全ねじ P1.8(14山)
ねじ外径:6.0、首下長さ:17.3、ねじ長さ:10.8
外径:5.4、長さ:5.5
6×19
オープン
¥
34,174
¥
37,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262589
6X25
1袋(300個)
6.4
6ミリ 全ねじ P1.8(14山)
ねじ外径:6.1、首下長さ:23.3、ねじ長さ:13.3
外径:5.4、長さ:10.0
6×25
オープン
¥
26,549
¥
29,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262598
6X35
1袋(300個)
6.4
6ミリ 全ねじ P1.8(14山)
ねじ外径:6.1、首下長さ:33.3、ねじ長さ:23.3
外径:5.4、長さ:10.0
6×35
オープン
¥
27,858
¥
30,644
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262607
6X45
1袋(200個)
6.4
6ミリ 全ねじ P1.8(14山)
ねじ外径:6.1、首下長さ:43.3、ねじ長さ:33.3
外径:5.4、長さ:10.0
6×45
オープン
¥
20,160
¥
22,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262616
6X50
1袋(200個)
6.4
6ミリ 全ねじ P1.8(14山)
ねじ外径:6.1、首下長さ:48.3、ねじ長さ:38.3
外径:5.4、長さ:10.0
6×50
オープン
¥
22,214
¥
24,435
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262625
6X60X41
1袋(150個)
6.4
半ねじ
ねじ外径:6.1、首下長さ:58.3、円筒部長さ:7.3、ねじ長さ:41.0
外径:5.4、長さ:10.0
6×60
オープン
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262641
6X70X45
1袋(150個)
6.4
半ねじ
ねじ外径:6.1、首下長さ:68.3、円筒部長さ:13.3、ねじ長さ:45.0
外径:5.4、長さ:10.0
6×70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください