大阪魂
3カ-ユニ MBテクスWリード(フレキ
適合板厚(mm)
2.3
ねじの種類
3.5ミリ P=1.3 二条 全ねじ
頭部寸法(mm)
外径:7.0、高さ:4.2、十字穴:#2
切刃(mm)
外径:2.9、長さ:3.5
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ねじ寸法(mm)
最大締結厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59262781
3.5X25
(呼び径×長さ)3.5×25
ねじ外径:3.7、全長:25、ねじ長さ:17.3
17.5
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59262790
3.5X32
(呼び径×長さ)3.5×32
ねじ外径:3.7、全長:32、ねじ長さ:24.3
24.5
オープン
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください