曜日別特売

ニッケルピアスPAN

ニッケルピアスPAN - 大阪魂ニッケルピアスPAN - 大阪魂
サイズ3×10十字穴番号#1働き長さ(mm)最小1.2、最大3板厚(mm)穿孔板厚:2寸法d(Φmm)2.9寸法h(mm)2.2最小素地厚(mm)1.2寸法dk(Φmm)5.6内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592630183X10
オープン
25,167
27,684(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする