曜日別特売

クロメート ピアスPAN

クロメート ピアスPAN - 大阪魂クロメート ピアスPAN - 大阪魂
サイズ4×45×37十字穴番号#2働き長さ(mm)最小10.0、最大36.0最大板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法Dk(Φmm)8.2内容量1袋(600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592630274X45X37
オープン
10,174
11,191(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする