曜日別特売

GB ピアスPAN

GB ピアスPAN - 大阪魂GB ピアスPAN - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
十字穴番号
働き長さ(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592630365X451袋(500個)5×45#2最小1.6、最大344.83.4
オープン
11,200
12,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
592630456X161袋(1000個)6×16#3最小2.3、最大4063.9
オープン
27,176
29,894(税込)
翌々日出荷
返品不可
592630616X401袋(400個)6×40#3最小2.3、最大2863.9
オープン
16,352
17,987(税込)
翌々日出荷
返品不可
592630706X451袋(400個)6×45#3最小2.3、最大3363.9
オープン
17,092
18,801(税込)
翌々日出荷
返品不可
592630796X50X351袋(300個)6×50×35#3最小2.3、最大38.063.9
オープン
13,732
15,105(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする