大阪魂
GB SUS410 ピアスHEX
全22種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
6×19
6×30
6×35
6×45
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×80×58
6×90×58
6×115×68
6×135×68
6×150×68
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59266125
4X13
1袋(2000個)
4×13
5
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
27,940
¥
30,734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266150
4X16
1袋(2000個)
4×16
7
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
31,460
¥
34,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266168
4X19
1袋(1500個)
4×19
10
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
23,332
¥
25,665
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266186
4X25
1袋(1000個)
4×25
16
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
18,918
¥
20,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266211
5X13
1袋(1000個)
5×13
3.5
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
21,112
¥
23,223
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266229
5X16
1袋(1000個)
5×16
6
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
22,705
¥
24,976
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266247
5X19
1袋(1000個)
5×19
8
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
24,938
¥
27,432
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266256
5X25
1袋(1000個)
5×25
14
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
31,638
¥
34,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266265
5X35
1袋(500個)
5×35
24
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
20,049
¥
22,054
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266281
5X45
1袋(500個)
5×45
34
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
24,418
¥
26,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266290
6X19
1袋(500個)
6×19
5
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
21,456
¥
23,602
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266299
6X30
1袋(500個)
6×30
16
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
28,856
¥
31,742
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266317
6X35
1袋(500個)
6×35
21
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
26,907
¥
29,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266326
6X45
1袋(300個)
6×45
31
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
18,869
¥
20,756
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266335
6X50X35
1袋(300個)
6×50×35
36
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
23,020
¥
25,322
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266360
6X60X35
1袋(200個)
6×60×35
46
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
15,316
¥
16,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266378
6X70X35
1袋(200個)
6×70×35
56
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
17,085
¥
18,794
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266396
6X80X58
1袋(200個)
6×80×58
66
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
22,798
¥
25,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266421
6X90X58
1袋(200個)
6×90×58
76
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
31,125
¥
34,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266439
6X115X68
1袋(150個)
6×115×68
101
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
30,183
¥
33,201
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266457
6X135X68
1袋(150個)
6×135×68
121
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
37,320
¥
41,052
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266475
6X150X68
1袋(100個)
6×150×68
131
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
29,340
¥
32,274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください