大阪魂
スズメッキ SUS410 ピアスHEX
全15種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4×13
4×16
4×19
4×25
5×13
5×16
6×30
6×50×35
6×60×35
6×70×35
6×80×58
6×90×58
6×115×68
6×135×68
6×150×68
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59266141
4X13
1袋(2000個)
4×13
5
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
33,783
¥
37,161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266159
4X16
1袋(2000個)
4×16
7
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
38,860
¥
42,746
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266177
4X19
1袋(1500個)
4×19
10
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
31,094
¥
34,203
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266195
4X25
1袋(1000個)
4×25
16
7
削孔板厚:1.2~3.2
4.2
オープン
¥
23,483
¥
25,831
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266220
5X13
1袋(1000個)
5×13
3.5
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
25,323
¥
27,855
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266238
5X16
1袋(1000個)
5×16
6
8
削孔板厚:2.3~4.3
5
オープン
¥
27,143
¥
29,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266308
6X30
1袋(500個)
6×30
16
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
27,092
¥
29,801
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266351
6X50X35
1袋(300個)
6×50×35
36
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
24,665
¥
27,132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266369
6X60X35
1袋(200個)
6×60×35
46
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
18,643
¥
20,507
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266387
6X70X35
1袋(200個)
6×70×35
56
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
20,816
¥
22,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266405
6X80X58
1袋(200個)
6×80×58
66
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
27,556
¥
30,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266430
6X90X58
1袋(200個)
6×90×58
76
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
38,063
¥
41,869
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266448
6X115X68
1袋(150個)
6×115×68
101
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
36,874
¥
40,561
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266466
6X135X68
1袋(150個)
6×135×68
121
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
45,647
¥
50,212
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59266491
6X150X68
1袋(100個)
6×150×68
131
9.5
削孔板厚:2.3~6.0
6
オープン
¥
35,883
¥
39,471
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください