大阪魂
ダクロSUS410 ピアス(トラス
材質
SUS410
長さ(mm)
13
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.2~3.6
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
ねじの呼び
M4
内容量
1袋(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59266500
4X13
オープン
¥
15,572
¥
17,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください