大阪魂
BK SUS410 ピアスPANゼン
十字穴番号
#2
最大板厚(mm)
削孔板厚:3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.9
最小素地厚(mm)
1.6
寸法Dk(Φmm)
8.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59267367
4X40X40
1袋(700個)
4×40
最小1.6、最大31.0
40
オープン
¥
17,407
¥
19,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59267385
4X50X50
1袋(600個)
4×50
最小1.6、最大41.0
50
オープン
¥
16,460
¥
18,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください