大阪魂
スズメッキ SUS410 ダンバHEX
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
5.5
6.9
サイズ(d×L1)(mm)
選択してください
5×19
5×35
5×50(L2:35)
5×55(L2:35)
6×19
6×25
6×35
6×45(L2:35)
6×50(L2:35)
6×60(L2:35)
6×70(L2:40)
6×80(L2:45)
6×90(L2:50)
6×105(L2:60)
6×115(L2:65)
内容量
選択してください
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(500個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
対辺(mm)
適合板厚(mm)
寸法Dk(Φmm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59267848
5X19
1袋(500個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×19
オープン
¥
21,514
¥
23,665
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59267857
5X35
1袋(300個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×35
オープン
¥
20,834
¥
22,917
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267866
5X50X35
1袋(200個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×50(L2:35)
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267875
5X55X35
1袋(200個)
5.5
8
1.6~4.5
11
5×55(L2:35)
オープン
¥
19,807
¥
21,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267891
6X19
1袋(300個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×19
オープン
¥
21,814
¥
23,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267900
6X25
1袋(250個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×25
オープン
¥
18,996
¥
20,896
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59267909
6X35
1袋(200個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×35
オープン
¥
18,649
¥
20,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267918
6X45X35
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×45(L2:35)
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267927
6X50X35
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×50(L2:35)
オープン
¥
17,096
¥
18,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59267936
6X60X35
1袋(100個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×60(L2:35)
オープン
¥
12,434
¥
13,677
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267945
6X70X40
1袋(100個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×70(L2:40)
オープン
¥
14,496
¥
15,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267961
6X80X45
1袋(100個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×80(L2:45)
オープン
¥
16,494
¥
18,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267970
6X90X50
1袋(80個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×90(L2:50)
オープン
¥
16,607
¥
18,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267979
6X105X60
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×105(L2:60)
オープン
¥
38,096
¥
41,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59267988
6X115X65
1袋(150個)
6.9
9.6
2.3~6.0
13
6×115(L2:65)
オープン
¥
45,474
¥
50,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください