曜日別特売

SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS

SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS - 大阪魂SUS410 ドリルスクリューFLAT-RS - 大阪魂
十字穴番号2
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径
適合板厚(mm)
寸法b(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592686274X281袋(500個)284×282.3~3.2172.3
オープン
14,187
15,606(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686364X321袋(500個)324×322.3~3.2212.3
オープン
16,696
18,366(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686454X371袋(500個)374×372.3~3.2262.3
オープン
20,963
23,059(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686614X401袋(400個)404×402.3~3.2292.3
オープン
18,180
19,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686704X451袋(400個)454×452.3~3.2342.3
オープン
20,443
22,487(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686795X451袋(300個)455×452.3~4.5322.8
オープン
24,483
26,931(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686885X501袋(250個)505×502.3~4.5372.8
オープン
21,725
23,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
592686975X601袋(100個)605×602.3~4.5472.8
オープン
10,465
11,512(税込)
9日以内出荷
返品不可
592687065X70X581袋(100個)705×702.3~4.5502.8
オープン
13,834
15,217(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする