曜日別特売

SUS410 シールスクリューSH-SWS

SUS410 シールスクリューSH-SWS - 大阪魂SUS410 シールスクリューSH-SWS - 大阪魂
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
適合板厚(mm)
寸法S(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592687585X251袋(200個)25251.6~4.5818.5
オープン
13,214
14,535(税込)
翌々日出荷
返品不可
592687675X351袋(200個)35351.6~4.5828.5
オープン
15,258
16,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
592687765X451袋(150個)45451.6~4.5838.5
オープン
13,309
14,640(税込)
9日以内出荷
返品不可
592687856X191袋(150個)19192.3~3.29.611.5
オープン
13,567
14,924(税込)
9日以内出荷
返品不可
592688016X251袋(150個)25252.3~6.09.616.5
オープン
14,100
15,510(税込)
9日以内出荷
返品不可
592688106X351袋(150個)35352.3~6.09.626.5
オープン
15,960
17,556(税込)
9日以内出荷
返品不可
592688196X451袋(100個)45452.3~6.09.636.5
オープン
12,060
13,266(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする